センター面取りミル 超硬

センター面取りミル 超硬 - RYOCO(菱高精機)
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17777071ZCT918-GMR-120-03050663
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777080ZCT918-GMR-120-04050864
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777089ZCT918-GMR-120-050601085
20,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777098ZCT918-GMR-120-060701286
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777107ZCT918-GMR-120-0808016108
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777116ZCT918-GMR-120-10090181210
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777125ZCT918-GMR-120-120100201212
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777141ZCT918-GMR-120-160130301616
82,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777150ZCT918-GMR-120-200150352020
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする