センター面取りミル 超硬

センター面取りミル 超硬 - RYOCO(菱高精機)
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全18種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17776888ZCT918-GMR-60-030506630.4
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776897ZCT918-GMR-60-040508640.4
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776906ZCT918-GMR-60-0506010850.4
20,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776915ZCT918-GMR-60-0607012860.4
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776931ZCT918-GMR-60-08080161080.4
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776940ZCT918-GMR-60-100901812100.4
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776949ZCT918-GMR-60-1201002012120.4
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776958ZCT918-GMR-60-1601303016160.4
82,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776967ZCT918-GMR-60-2001503520200.4
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776976ZCT918-GMR-90-030506630.3
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17776985ZCT918-GMR-90-040508640.3
16,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777001ZCT918-GMR-90-0506010850.3
20,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777010ZCT918-GMR-90-0607012860.3
22,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777019ZCT918-GMR-90-08080161080.3
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777028ZCT918-GMR-90-100901812100.3
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777037ZCT918-GMR-90-1201002012120.3
42,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777046ZCT918-GMR-90-1601303016160.3
82,500
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
17777055ZCT918-GMR-90-2001503520200.3
123,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする