【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ
EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。ゴムハンマーなどで上から転圧し接着します。路面に貼るだけなので、エッジもキレイにイメージ通りそのまま標示できます。屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工にも向いています。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.6
粘着力(N/cm)15.7
表示内容EV・PHEV 200V
設置方法貼り付けタイプ
引張強度(N/cm2)294
反射率(%)【視感】0.85
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性53.7mg/100回転
内容量1枚
注意
※車の通行対応(直進のみ)。※車のタイヤによる負荷が発生しやすい場所には溶融タイプをお奨めします。本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
施工にはプライマーが必要です。お持ちでない場合は合わせてお求めください。(17752501:路面シート専用プライマー 貼付タイプ M-33 1リットル缶)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。