曜日別特売

【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ

【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ - トレード【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ - トレード【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ - トレード【EV QUICK】平リブ付き プレートタイプ - トレード

EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。

用途EVの充電スポットの表示に表示内容EV QUICK内容量1枚
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17752300188915-445×445
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17752397188916-595×595
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69426537188915【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)445×445
オープン23,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする