年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木)

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 デラックスガーランド(人工樹木) - ストア・エキスプレス

【商品特徴】グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりして夏らしいディスプレイに。

用途【特記事項】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質ポリエステル・ポリエチレン内容量1セット(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177514178724-120280【リーフ】9~10
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177514268724-122【リーフ】9~10
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177514358724-124【リーフ】9~10
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする