年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ - ストア・エキスプレス年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木アレカヤシ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】トロピカルな店舗ディスプレイは明るく開放的な印象を与えることができます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質に問題ありません。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177511808724-4706【葉】ポリエステル【幹】ポリエステル・天然素材【鉢】プラスチック8100×100×180【鉢】24×20.8
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
177511898724-900【葉】ポリエステル【幹】ポリエチレン・天然素材【鉢】プラスチック10.790×90×210【鉢】24×21
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥997~/税込¥1,097~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする