昭和商会
ミドルファン長袖フードジャケット (ファンバッテリーセット)
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット
用途
空調ウェア
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)
ポリエステル100
機能
ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
内容量
1セット
注意
※商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。
※ファスナーを閉じネットに入れてせんたくしてください。
※タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避け下さい。
※家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※弱アルカリ洗剤を使用してください。
※つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17774700
NK25-01NV FBセット
ネイビー
M
122
48
57
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774709
NK25-01NV FBセット
ネイビー
L
126
50
58
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774718
NK25-01NV FBセット
ネイビー
LL
130
52
59
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774727
NK25-01NV FBセット
ネイビー
3L
136
54
60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774736
NK25-01NV FBセット
ネイビー
4L
144
56
59
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774745
NK25-01NV FBセット
ネイビー
6L
160
60
59
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774761
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
M
122
48
57
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774770
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
L
126
50
58
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774779
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
LL
130
52
59
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774788
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
3L
136
54
60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774797
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
4L
144
56
59
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774806
NK25-01LB FBセット
ライトベージュ
6L
160
60
59
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください