昭和商会
ミドルファンフードベスト (ファンバッテリーセット)
裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット
用途
空調ウェア
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
混率(%)
ポリエステル100
機能
ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可
内容量
1セット
注意
※商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。
※ファスナーを閉じネットに入れてせんたくしてください。
※タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避け下さい。
※家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※弱アルカリ洗剤を使用してください。
※つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17774937
NK25-03NV FBセット
ネイビー
M
122
42
65
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774946
NK25-03NV FBセット
ネイビー
L
126
44
67
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774955
NK25-03NV FBセット
ネイビー
LL
130
46
69
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17774971
NK25-03NV FBセット
ネイビー
3L
136
48
71
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774980
NK25-03NV FBセット
ネイビー
4L
144
50
71
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774989
NK25-03NV FBセット
ネイビー
6L
160
54
71
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17774998
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
M
122
42
65
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775007
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
L
126
44
67
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775016
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
LL
130
46
69
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775025
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
3L
136
48
71
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775041
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
4L
144
50
71
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17775050
NK25-03LB FBセット
ライトベージュ
6L
160
54
71
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください