ミズケイ
アイスネックパック「氷太郎」〈ブルー〉
首に装着しクールダウン
アイスネックパック「氷太郎」
直接氷を入れて急速に冷却
冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
用途
作業現場
高所作業
現場作業
工事現場
サイクリング
スポーツ観戦
夏祭り
スポーツ
キャンプ
盆踊り
休憩時のアイシング
色
ブルー
サイズ
F
質量(g)
水500を入れて凍らせた場合:約744、244
寸法(cm)
縦:20、横:20、高さ:7
素材
ポリ塩化ビニル
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17735746
5501980
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください