曜日別特売

【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び

【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び - キングジム

肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!

その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)コード長さ(m)電源:約1.45定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4首振外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6連続使用時間冷風:約5時間30分※5動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)送風口数1口運転音約57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無内容量1セット
取扱説明書:(3.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778568PSC10-MN
オープン
192,800
212,080(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする