光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。
メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。
眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。
ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)色パールグレー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289内容量1個