曜日別特売

ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー

ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットVentiプラス メタリックシルバー - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。
メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。
眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。
ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。

用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)メタリックシルバー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17781070391F-MSI-Cr
15,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする