トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
アスベスト作業用防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。
レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途
アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。
仕様
くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り
形状
ゴグル形
色
クリア
質量(g)
80
タイプ
防じんメガネ・JAS規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
レンズ厚さ(mm)
0.8
ゴム幅(mm)
18
通気孔
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17781088
1294
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください