曜日別特売

夏冬兼用断熱シート

夏冬兼用断熱シート - ニトムズ夏冬兼用断熱シート - ニトムズ

グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。
オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。
遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。
UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。
スモークフィルムが太陽光を遮断します。
空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。
光を通過するので真っ暗になりすぎません。

用途
窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。
結露の発生対策に。
付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%トラスコ品番699-3686材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2グレースモーク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778541Hh0016
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする