曜日別特売

ユータック E-30N 夏用セット

ユータック E-30N 夏用セット - 日本特殊塗料

エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が
ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。
コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。
レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。

用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1セット(6kg)
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17780826-U-01
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
17780835-U-11
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
17780851-U-12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780860-U-21
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780869-U-22
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780878-U-31
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780887-U-33
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780896-U-51
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780905-U-52
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780921-U-53
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780930-U-62
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780939-U-64
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780948-U-66
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780957-U-67
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780966-U-70
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17780975-U-72
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
17780991-U-76
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17781000-U-82
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17781009-U-03
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
17781018-U-13
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする