天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル

天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル - ビーカム
材質
天板:HDPE
フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)
最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(フレーム)スチーム材質(脚部)スチール内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17781027OST-1201225×600×740100(均等荷重)8.5
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月16日
17781036OST-1501540×700×740100(均等荷重)11
オープン
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
17781045OST-1801805×740×735100(均等荷重)12
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17781061OST-180WD1805×740×740100(均等荷重)12
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする