Bulls(ブルズ)
サニタリー消臭パネル
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)
2455
幅(mm)
935
質量(kg/枚)
11.6
内容量
1ケース(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778577
BSP1
推奨目地色:ライトローズ
¥
53,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17778586
BSP2
推奨目地色:スノーホワイト
¥
53,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17778595
BSP11
推奨目地色:ライトローズ
¥
58,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17778611
BSP12
推奨目地色:スノーホワイト
¥
58,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください