SHOWA
リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知
暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知
ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途
現場の従業員の暑熱リスク対策に
トラスコ品番
698-3514
セット内容
充電アダプタ
材質
本体:PC素材、バンド素材:シリコン
幅(mm)
48
高さ(mm)
15.13
種類
深部体温計
奥行(mm)
25.5
内容量
1個
注意
※
※本製品は医療機器ではありません
※
※本製品は脈波から深部体温の上昇を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778516
N2511
オープン
¥
8,458
¥
9,304
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください