ハック
ソーラガーデンオニヤンマ
虫が気になるところに設置すれば生きているようにオニヤンマが動く。
質量(g)
60
サイズ(cm)
25(オニヤンマ)、6.8×7.5×20~30
電源
ソーラーパネル給電または単4電池x1本使用(別売)
連続使用時間(時間)
約8(電池使用時)
主材質
ABS,PVC,鉄
内容量
1個
注意
※太陽光で動きますが蓄電機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778629
HRN-658
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった