曜日別特売

E.G.クールタッチタイツ

E.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.クールタッチタイツ - EverGreen INTERNATIONAL

*紫外線防止指数UPF50+:紫外線保護指数は最高値のUPF50+。 *立体裁断&フラットシーマ縫製:体のラインに沿った立体裁断と、縫い目の段差が少ないフラットシーマ縫製を採用することで、抜群の動きやすさとフィット感を実現。 *冷感プリント:汗に反応して冷感効果を付与する冷感プリントを、生地の裏面全体に施しました。 *ウエスト調整紐&前開き仕様:ズレ落ちを防ぐウエスト調整紐&便利な前開き仕様。 *ロゴプリント:左右の膝下側面にはブラックカラーのラバープリントをあしらいました。 *デオドラントネーム:ウエストの内側に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途紫外線から脚元を守るUVカットタイツに、冷感効果機能をプラス。夏のアクティブな釣りを強力にサポートする「E.G.クールタッチタイツ」。ブラック内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17783985MM6875~8190
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17784001LL7079~8594
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
17784010LLLL7283~8998
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
177840193L3L7387~93102
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする