BougeRV
電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー
BougeRV 楽GoWagon電動キャリーワゴン用交換バッテリー
質量(g)
約920
サイズ(cm)
19×7.5×4.5
定格電圧(V)
25.55
容量(W)
133h
充電時間
約3時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17781149
X001
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください