保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き

保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー保冷剤ベスト アイストラストボディフィットベスト(保冷剤300g)付き - ニッキー

圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。
長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。
凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。
保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。
アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。
ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。
工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)

成分【保冷剤】水、塩類セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト寸法(mm)【保冷剤】170×25×168サイズフリー質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788736124-430
オープン
3,900
4,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする