曜日別特売

ファイヤーブランケット

ファイヤーブランケット - Performance Toolファイヤーブランケット - Performance Toolファイヤーブランケット - Performance Tool

初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。

用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100内容量1個(1個)
注意
※初期消火用です。火が大きい場合は逃げて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17784055W905
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする