曜日別特売

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルー

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルー - コロナ

ツインロータリーコンプレッサー内蔵
1・2・6時間「切」タイマー
3モードスイングルーバー付
満水メロディー
クリアフィンコート

質量(kg)13スカイブルー容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)9.0/10.0除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18140757CDM-1025(AS)
オープン
41,800
45,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする