除湿(標準・節約)
プチルーバー(手動)
満水メロディー
3.5Lビッグタンク
カンタン操作パネル
2・4・8時間「切」タイマー付
クリアフィンコート
質量(kg)7.9色スカイブルー容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330電源コード(m)1.8フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz)電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz)室温効果使用可能:約1~40運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風タイマー切 2・4・8除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)内容量1台