コロナ
コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.8kW シティホワイト
仕様
ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)
室内機:21.5
色
シティホワイト
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
室内機:335×240×750
消費電力(W)(50/60Hz)
595/700
冷媒
R32
能力(50/60Hz)(kW)
1.6/1.8
期間消費電力量(kWh)
384/432
適用畳数
4.5~7畳(7~11m
2
)/5~8畳(8~12m
2
)(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18140739
CW-1825R(W)
オープン
¥
66,800
¥
73,480
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません