SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3 Series
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
用途
すべり軸受ガイド形(エアクッション)
作動方式
複動形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(8.03MB)
取扱説明書:
(1.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整ユニット
スイッチ
使用圧力範囲(MPa)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18140809
MY3M16-2200H
【シリンダー】2200
H
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.2~0.7
16
¥
102,430
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140818
MY3M16-3000H
【シリンダー】3000
H
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.2~0.7
16
¥
117,440
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140827
MY3M25-2060H
【シリンダー】2060
H
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.15~0.7
25
¥
127,290
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140836
MY3M25-2200
【シリンダー】2200
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.15~0.7
25
¥
109,090
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140845
MY3M25TF-2100
【シリンダー】2100
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.15~0.7
25
¥
106,840
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140861
MY3M40-2200
【シリンダー】2200
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.15~0.7
40
¥
180,840
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140870
MY3M40-2700
【シリンダー】2700
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
0.15~0.7
40
¥
200,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18140879
MY3M63-2250H-A93L
【シリンダー】2250
H
【オートスイッチ】D-A93L
0.15~0.7
63
¥
402,330
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200