曜日別特売

MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】

MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 - uniq(ユニーク)

MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です

付属品鉄製リング 1枚質量(g)23適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。保証期間6カ月内容量1個
注意
※本製品の利用により生じた端末本体の紛失、破損、汚れ、損傷、落下、トラブル、人的損害について一切保証致しかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18144065MIMG-03BLブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18144081MIMG-03SLシルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18144099MIMG-03RGローズゴールド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18144108MIMG-03BK MIMG-03BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18144090MIMG-03GR MIMG-03GRグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする