旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117341CNGG120404-SGF655-97418.5切刃:8.5FinishingAlTiN
24,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117368CNMG120404-MF655-967212.4959切刃:12.4959FinishingAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117377CNMG120404-QM656-915712.4959切刃:12.4959MediumAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117386CNMG120404-SF655-96958.5切刃:8.5FinishingAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117395CNMG120404-SM656-76308.5切刃:8.5MediumAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129600CNMG120404-QM658-192112.4959切刃:12.4959MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129609CNMG120404-SM658-34968.5切刃:8.5MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129618CNMG120404-SMC658-202012.4959切刃:12.4959MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする