旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18117359CNGG120412-SGF657-07658.5切刃:8.5FinishingAlTiN
24,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117447CNMG120412-MF661-706811.6959切刃:11.6959FinishingAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117456CNMG120412-QM656-440111.6959切刃:11.6959MediumAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117465CNMG120412-SF661-71148.5切刃:8.5FinishingAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18117481CNMG120412-SM656-76168.5切刃:8.5MediumAlTiN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129670CNMG120412-QM658-194811.6959切刃:11.6959MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129679CNMG120412-SM658-19368.5切刃:8.5MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129688CNMG120412-SMC658-202111.6959切刃:11.6959MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129697CNMG120412-SMR658-19908.5切刃:8.5MediumAlTiCrN
19,600
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする