旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途仕上げトラスコ品番657-5546穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)16.26有効長(mm)切刃:16.26勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.0992母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.0992厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129241VNGG160401-SGF
50,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする