曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.4 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)7.3519有効長(mm)切刃:7.3519勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125750DCGT070204-UM1個657-0815PMS
2,520
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
18125820DCGX070204-AL1箱(10個)656-7588MS
24,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする