SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
トラスコ品番
658-1938
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.4279
有効長(mm)
切刃:10.4279
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
S
コーナー半径Re(mm)
1.1906
厚さS(mm)
3.96875
材種
1210
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18129959
DCMT11T312-SMC
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください