SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
用途
仕上げ
穴径(Φmm)
2.8
被削材
S
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PMS
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
5
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナーR(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18129067
VBMT110302-MF
657-5484
10.8709
切刃:10.8709
0.2
0.2
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129076
VBMT110304-MF
657-2351
10.6709
切刃:10.6709
0.3969
0.3969
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129085
VBMT110308-MF
657-2382
10.2709
切刃:10.2709
0.7938
0.7938
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください