SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°) 被削材S(耐熱合金)
用途
仕上げ
穴径(Φmm)
2.8
被削材
S
切刃長さ(mm)
11.0709
有効長(mm)
切刃:11.0709
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.02
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.02
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18129171
VCEX110300L-F
657-3954
L
¥
42,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18129180
VCEX110300R-F
657-2400
R
¥
42,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください