旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工トラスコ品番657-2354穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18129146VCET110301-UM
38,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする