SANDVIK
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
穴径(Φmm)
3.81
被削材
S
勝手
N
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128891
TNMG160404-SF
657-2322
4.8
切刃:4.8
Finishing
AlTiN
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128900
TNMG160404-SM
657-3915
16.0978
切刃:16.0978
Medium
AlTiN
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130555
TNMG160404-SM
658-3516
16.0978
切刃:16.0978
Medium
AlTiCrN
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください