曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
加工
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128909TNMG160408-QM657-389315.6978切刃:15.6978MediumAlTiN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128918TNMG160408-SF657-23784.8切刃:4.8FinishingAlTiN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128927TNMG160408-SM657-23904.8切刃:4.8MediumAlTiN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130571TNMG160408-QM658-350015.6978切刃:15.6978MediumAlTiCrN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130580TNMG160408-SM658-20194.8切刃:4.8MediumAlTiCrN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130589TNMG160408-SMC658-197715.6978切刃:15.6978MediumAlTiCrN
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする