曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128936TNMG160412-QM657-398415.2978切刃:15.2978AlTiNPMS
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128945TNMG160412-SM657-55544.8切刃:4.8AlTiNMS
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130598TNMG160412-QM658-202315.2978切刃:15.2978AlTiCrNMS
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130607TNMG160412-SM658-35224.8切刃:4.8AlTiCrNMS
17,100
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする