SANDVIK
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
有効長(mm)
切刃:6.4
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128961
TNMG220408-SM
657-5481
AlTiN
1205
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130616
TNMG220408-SM
658-1989
AlTiCrN
1210
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください