曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)20.397有効長(mm)切刃:20.397勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーティング
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128979TNMG220416-QM657-2329AlTiNPMS1205
23,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130641TNMG220416-QM658-1931AlTiCrNMS1210
23,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする