SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
用途
仕上げ
穴径(Φmm)
2.25
被削材
MS
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
1.4
母材
超硬
適合被削材種
PMS
厚さS(mm)
1.4
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
3.175
内接円IC(mm)
3.175
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
勝手
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128665
TCEX050100L-F
657-3919
5.57
切刃:5.57
L
0.02
¥
31,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128681
TCEX050101L-F
657-2348
5.47
切刃:5.47
L
0.1
¥
31,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128690
TCEX050101R-F
657-5537
5.47
切刃:5.47
R
0.1
¥
31,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください