SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-5540
穴径(Φmm)
2.2
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.22
有効長(mm)
切刃:6.22
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
1.98
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
1.98
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
3.96875
内接円IC(mm)
3.96875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128769
TCMT06T104-MF
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください