曜日別特売

旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金) - SANDVIK
用途仕上げトラスコ品番657-5497穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)9.17有効長(mm)切刃:9.17勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18128787TCMT090202-MF
14,300
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする