SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
トラスコ品番
657-5541
穴径(Φmm)
2.5
被削材
S
切刃長さ(mm)
8.57
有効長(mm)
切刃:8.57
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
2.38125
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
5.55625
内接円IC(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128821
TCMT090208-MM
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください