SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-2417
穴径(Φmm)
2.8
被削材
MS
切刃長さ(mm)
10.64
有効長(mm)
切刃:10.64
勝手
L
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128726
TCEX110301L-F
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください