SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-5550
穴径(Φmm)
2.8
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.54
有効長(mm)
切刃:10.54
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128830
TCMT110302-MF
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください