SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
穴径(Φmm)
2.8
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.34
有効長(mm)
切刃:10.34
勝手
N
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
3.175
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
6.35
内接円IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128839
TCMT110304-MF
657-5533
Finishing
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128848
TCMT110304-MM
657-2326
Medium
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください