SANDVIK
旋削ポジ TC□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
15.6978
有効長(mm)
切刃:15.6978
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
3.96875
材種
1205
逃げ角(°)
7
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128751
TCGT16T308-UM
657-2316
¥
35,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18128875
TCMT16T308-MM
657-3895
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください