SANDVIK
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
用途
中加工
穴径(Φmm)
6.35
被削材
S
勝手
N
加工
Medium
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
1.1906
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
15.875
内接円IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーティング
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18128525
SNMG150612-SM
657-5574
10.6
切刃:10.6
AlTiN
1205
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130449
SNMG150612-QM
658-1993
14.675
切刃:14.675
AlTiCrN
1210
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18130458
SNMG150612-SM
658-1953
10.6
切刃:10.6
AlTiCrN
1210
¥
30,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください